{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | HSK-E 32 A = 46 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | E | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Külső ⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Tartalék eszterga-tokmánykulcs | 627425 2 | |
Termék fajtája | Mikro fúrótokmány |
Cikkszám | 308388 0,2-3 |