Hidroplasztikus szerszámtartó HT, HSK-A 63 rövid, Befogási ⌀ D1: 12mm

Cikkszám: 307550 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 12 mm
Befogó HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 52,5 mm
Hasznos hossz L1 54 mm
Állítási út V 10 mm
Hozzávaló közpersely 302140; 302135
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307550 12
EAN / GTIN 4045197586964
Gyártó száma 307550 12

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
  • Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.

Előny:

  • Maximális nyomatékátadás (550 Nm) következtében nagy folyamatbiztonság.
  • Ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.

Felhasználás:

  • Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.
  • h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Hatszög keresztmarkolatú kulcs.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302135302187 sz.

Figyelem:

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.