ER felfogó anya High Speed

Cikkszám: 309610
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
161 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6499 D
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Anya bevonattal: A kisebb súrlódási tényező és a nagyobb szorítóerő, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!
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
    ER-hez Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz