{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | ± 0,12 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 12 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192860 4 | |
EAN / GTIN | 4045197108333 | |
Gyártó száma | 192860 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nagyoló maró HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
251 darabszám azonnal szállítható
44,88 €
30,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
40,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
419 darabszám azonnal szállítható
19,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
284 darabszám azonnal szállítható
21,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
305 darabszám azonnal szállítható
23,97 €
16,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 55 mm | 55 mm | 63 mm | 38 mm | 42 mm | 55 mm |
Szabvány | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 844 B |
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Szerszámanyag | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30-40 fok |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |