Száras szögmaró, Form C 60°, bevonat nélkül, ⌀ js16 DC: 16mm

Cikkszám: 194060 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ js16 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Szabvány: DIN 1833
  • Tűrés névleges ⌀: js16
  • Fogásvételi irány: vízszintes
  • Szár: DIN 1835 B, h6-tal

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Szabvány DIN 1833
Tűrés névleges ⌀ js16
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Fogak száma Z 6
Nyak ⌀ D1 6 mm
Teljes hossz L 60 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Élhossz Lc 6,3 mm
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,06 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 60 fok
Színes gyűrű Nincs
Alak C
Termék fajtája Száras szögmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 194060 16
EAN / GTIN 4045197109767
Gyártó száma 194060 16

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Különlegesen kezelt felület.
Form C a paláston és a homlokoldalon vág.

Figyelem:

Kis vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz