Fémfűrész szalag 34×5000, Fogak / coll: 2/3H

Cikkszám: 173864 2/3H
(18,29 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    91,46 € / Darab
    (18,29 € / 1 Metre)
  • 5 Darab -től/tól
    76,22 € / Darab
    (15,24 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fogak / coll Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Fogazás: kombi
  • Homlokszög: 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HSS Co 8
Fogazás kombi
Homlokszög 10 fok
Szélesség 34 mm
Vastagság 1,1 mm
Hossz 5 000 mm
Termék fajtája Fémszalagfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 173864 2/3H
EAN / GTIN 2050001710154
Gyártó száma 17290341102300-05000

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
100
Acél < 500 N/mm²
P
85
Acél < 750 N/mm²
P
65
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
35
Acél < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Nagy teljesítményű bimetall fűrészszalag M42 ötvözött gyorsacél (HSS, 67-69 HRC) foghegyekkel és erősen ötvözött rugóacél hordozószalaggal.

Felhasználás:

Kombinált fogazat 0° − Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).
Kombinált fogazat 10° − Univerzális használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).
Normál fogazat 0° − Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.
Normál fogazat 10° − Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

Figyelem:

Új fűrészszalag bejáratása: Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Fémfűrész szalag 34×5000, Fogak / coll: 2/3H

Fémfűrész szalag 34×5000, Fogak / coll: 2/3H

érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
91,46 €
(18,29 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
76,22 €
(15,24 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
79,92 €
(15,98 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
66,60 €
(13,32 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szélesség 34 mm 34 mm
Hossz 5 000 mm 5 000 mm
Szerszámanyag HSS Co 8 HSS Co 8
Homlokszög 10 fok 10 fok
Vastagság 1,1 mm 1,1 mm
Fogazás kombi kombi
Termék fajtája Fémszalagfűrész Fémszalagfűrész

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz