{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 225 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 32 mm | |
Fogak száma Z | 180 | |
Osztás t | 4 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2 | |
Menesztő furat ⌀ | 8 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 45 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177000 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197244895 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körfűrész lap finom, ⌀×vastagság: 225X2/Kmm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
124,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
68,95 €
28,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
70,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Osztás t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Fogak száma Z | 180 | 180 | 180 |
Menesztőfuratok száma | 2 | 2 | 2; 2; 4 |
Menesztőfurat osztókör | 45 mm | 45 mm | 45; 63; 50 mm |