{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 205482 5 | |
EAN / GTIN | 4045197551634 | |
Gyártó száma | 205482 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM nagyoló maró, rövid HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
94,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
281 darabszám azonnal szállítható
26,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
911 darabszám azonnal szállítható
18,16 €
4,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható
18,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
21,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | nincs | nincs | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Élhossz Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | 0,04 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,04 mm |