{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 15 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,008 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,01 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202480 3 | |
EAN / GTIN | 4045197117083 | |
Gyártó száma | 202480 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM maró DIN 6535 HA, bevonat nélkül, ⌀ DC: 3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
37,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
55,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
32,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
320 darabszám azonnal szállítható
56,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
45,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | DLC | TiAlN | DLC | bevonat nélkül |
Sarokletörés szöge | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél |
Élhossz Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | e8 | e8 | h6 | h6 |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |