VHM mini-maró, TiAlN, ⌀ h10 DC: 0,5mm

Cikkszám: 201842 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 0,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 3
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 1,5 mm
Teljes hossz L 38 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Száralak HA
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,003 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,003 mm
Korrektúra tényező vc értékhez 1,25
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201842 0,5
EAN / GTIN 4045197543196
Gyártó száma 201842 0,5

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
105
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A menesztő felület hasonló DIN 6535 HB-hez.
Kedvező árú alternatíva.

Figyelem:

Takarítsa meg az utánköszörülési költségeket:
Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánköszörülni.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM mini-maró, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 0,5mm

VHM mini-maró, TiAlN, ⌀ h10 DC: 0,5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható
19,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
26,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
14,19 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
21,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szabvány Gyári szabvány DIN 6527 Gyári szabvány Gyári szabvány
Szár DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 Hengeres szár, h6 DIN 6535 HA, h6
Élhossz Lc 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Típus N N N N
Fogak száma Z 3 2 3 3
Szár ⌀ Ds 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz