Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

VHM fúró, belső hűtés, hengeres szárral unidirekcionális DIN 6535 HA, Gyémánt, ⌀ DC m7: 6,1-7,9mm

Cikkszám: 122534 6,1-7,9

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 5×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Csúcsszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6,01 mm - 7,99 mm
Bevonat Gyémánt
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 5×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Csúcsszög 90 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Az ⌀ tartomány (1/100-os leolvasás) konfigurálható 6,01 mm - 7,99 mm
Forgácshorony hossza Lc 53 mm
Teljes hossz L 91 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás f GFK-ban, CFK-ban 0,11 mm/ford.
Szártűrés h6
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122534 6,1-7,9
Gyártó száma 122534 6,1-7,9

Alkalmazási táblázat

PMMA Akril
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
GFK, CFK
N
125
Grafit
N
340
Hibrid
N
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs kristályos sp3 gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálas és szénszálas műanyagok ill. grafit folyamatbiztos megmunkálásához. 90°-os csúcsszöggel és speciális geometriával a rétegek szétválásának elkerülése érdekében.
A 2-szeres dörzsélnek köszönhetően optimális alkalmazási feltételek esetén a furatok nagyon nagy pontossággal hozhatóak létre (körkörösség < 15 µm IT 7 alap tűrésfokkal). A belső hűtés miatti csekélyebb hőképződés magasabb alkalmazási értéket tesz lehetővé.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A táblázat szerinti 1/100-os méretekben szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz