Szerszámtartó, Befogási tartomány □: 0-1mm

Cikkszám: 149160 0-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
976 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány □ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány □ 0 mm - 1 mm
Teljes hossz 74 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 149160 0-1
EAN / GTIN 4045197196019
Gyártó száma 149160 0-1

Leírás

Kivitel:

Barázdált sárgaréz nyél, nikkelezett.
Egy szorítópatronnal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz