{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M2,5×0,35 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Furatmélység zsák- és átmenő furatnál | 2,0×D | |
Menetemelkedés | 0,35 mm | |
Névleges ⌀ DC | 2 mm | |
Élhossz Lc | 5 mm | |
Maximális mélység | 5,3 mm | |
Szárhossz Ls | 28 mm | |
Teljes hossz L | 39 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Fogak száma Z | 3 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 7 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139670 2,5X0,35 | |
Gyártó száma | 139670 2,5X0,35 |