Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Száras menetmarók 2×D, TiAlN, M: M3

Cikkszám: 139650 M3

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3
Bevonat TiAlN
Menetfajta M; M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6
Furatmélység zsák- és átmenő furatnál 2,0×D
Menetemelkedés 0,5 mm
Névleges ⌀ DC 2,4 mm
Élhossz Lc 6 mm
Maximális mélység 6,2 mm
Szárhossz Ls 28 mm
Teljes hossz L 42 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
belső hűtés nem
Fogak száma Z 3
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,006 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Menetmélység 6 mm
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139650 M3
Gyártó száma 139650 M3

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
220
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Acél < 500 N/mm²
P
170
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 139640 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz