Gépi menetfúró, gőzölt, MF: 3X0,35

Cikkszám: 136210 3X0,35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 374
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3×0,35
Bevonat gőzölt
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 374
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,35 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 2,2 mm
Magfurat ⌀ 2,65 mm
Menet ⌀ 3 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű sárga
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 9 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 136210 3X0,35
EAN / GTIN 4045197078506
Gyártó száma 136210 3X0,35

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
13
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gépi menetfúró, gőzölt, MF: 3X0,35

Gépi menetfúró, gőzölt, MF: 3X0,35

érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
38,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
46,66 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
16,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
48,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bekezdő alak C C C C
Forgácshornyok száma 3 3 3 3
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Bevonat gőzölt AlTiX TiN TiAlN
Menet szabvány DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Menetemelkedés 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm
Spirálszög 40 fok 40 fok 40 fok 40 fok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz