Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Fűrészlap, HM, 1,2 mm 105 mm

Cikkszám: 077880 105

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Anyag CFK, GFK
Szerszámbefogás SLM
Fűrészlap ⌀ 105 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077880 105
Gyártó száma 63502215210

Leírás

Kivitel:

Nyitott fogazás, szén- / üvegszálas műanyagokban a rétegek szétválása nélkül. Egyenes vágások nagy vágási sebességgel és pontossággal. Extra keskeny kivitel.

Alkalmazható:

Kizárólag Fein SuperCut, 077805 sz. és 077804 sz.