Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Racsnis kulcs 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3

Cikkszám: 676695
  • Bit befogó: D 6,3; F 6,3

Termékadatok

Technikai adatok

Bit befogó D 6,3; F 6,3
Hossz 89 mm
Szélesség 20 mm
Magasság 11 mm
Fogak száma 20
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676695
Gyártó száma 863MBIT

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolható jobbos / balos hajtásirány.
Bit befogó D6,3 / F6,3.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral és E 6,3 szárral.