Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Szorítócsavar

Cikkszám: 269431

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX8
Menet M2,5
Hossz L 6 mm
Meghúzási nyomaték 1,3 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269431
Gyártó száma 090-TX2506