Mérőtárcsa 18 − 35 méréstartományhoz, Vastagság: 0,5mm

Cikkszám: 435107 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vastagság 0,5 mm
Termék fajtája Mérőtárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435107 0,5
EAN / GTIN 2050001950888
Gyártó száma 10400044

Leírás

Felhasználás:

A méréstartomány bővítéséhez a mérőtárcsa vastagságával.

Alkalmazható:

435040; 435050; 435060; 435070 sz. SU furatmikrokátorok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz