Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Gyújtógyertya kefe Nylon, sima 0,30 mm

Cikkszám: 577200
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
Bevonat anyaga Nylon
Teljes hossz L 150 mm
Sörte vastagsága 0,3 mm
Keferész hossza H1 15 mm
Drótsorok száma 3
Alaptest anyaga Bükkfa
Termék fajtája Gyújtógyertya kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 577200
Gyártó száma 125251

Leírás

Kivitel:

Bükkfa test; hossza 150 mm, 3 soros, keferész felülete 40×15 mm, keferész magassága 15 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz