Kefekorong szilícium-karbid (SIC), ⌀ 100 mm, Szemcsézet: 80

Cikkszám: 575062 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 100 mm
Szemcsézet 80
Finomsági fok durva
Sörte vastagsága 1,2 mm
Keferész szélessége L1 20 mm
Munkahossz L3 22 mm
Furat ⌀ d1 22, horonnyal mm
Csiszolóanyag Szilícium-karbiddal (SiC) telítve
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Ajánlott fordulatszám 2 400 min-1 - 2 800 min-1
Maximális fordulatszám 4 500 min-1
Előtolás 800 mm/min - 3 000 mm/min
Fogásvétel 0,3 (finom) – 1,0 (durva) mm
Meghajtó gép CNC megmunkáló központok; robotok
Befogó Marófej befogó
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575062 80
EAN / GTIN 4045197977793
Gyártó száma 575062 80

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kefekorong nagyon sűrű csiszoló sörte bevonattal (teljes bevonat) fixen a műanyag tárcsába öntve. Nagyon alaktartó az egymást kölcsönösen többszörösen megtámasztó sörtéknek köszönhetően. Nagyon hosszú élettartamú. Nylon sörték nagyon magas szilícium karbid szemcsehányaddal univerzális felhasználáshoz.
Hosszanti horonnyal a marófej befogókban (DIN 6357) és kombinált marótüske befogókban (DIN 6358) való befogáshoz.

Előny:

  • Munkadarabok utólagos megmunkálása közvetlenül a forgácsolási folyamatot követően.
  • Ismételhető eredmények a folyamatosan szabaddá váló csiszolószemcséknek köszönhetően.
  • Folyamatbiztos a nagy alakstabilitásnak és pontosságnak köszönhetően.
  • Gyors és biztonságos szerelés további tartozékok nélkül.
  • Nagyon nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

CNC megmunkáló központokon és robotokon való használathoz, elsősorban nedves csiszoláshoz hűtő-kenőanyaggal. Oldal- és belső felületek megmunkálásához: Precíz sorjázás (pl. menet), éllekerekítés, finommegmunkálás a marás után, felületi finiselése.

Figyelem:

Speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.