Gyémánt minireszelő D126 szemcse (közepes) univerzális, Típus: 1

Cikkszám: 529420 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D126
Alak leírása lapos, párhuzamos
Kiosztás Kétoldalas
Teljes hossz 60 mm
Szár ⌀ 3 mm
Keresztmetszet bevonattal 5×2 mm
Bevonathossz 25 mm
reszelőnyéllel nem
Termék fajtája Tűreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 529420 1
EAN / GTIN 4007220257029
Gyártó száma 4007220257029

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 

Leírás

Kivitel:

A nyers darabok gyémántporral egyenletesen szórtak galvanikus rögzítéssel. Rövidebb, kompaktabb méretű a gyémánt tűreszelőkhöz képest. Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Pontos utómunkához sűrített levegős csiszolóval (079708 sz.) vagy kézi használathoz (519700 sz. gyorsszorítós nyél).

Figyelem:

További kivitelek külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz