Rögzítőkocsi, üres ZW2

Cikkszám: ZW2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hevederkocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ZW2
EAN / GTIN 4008158017228
Gyártó száma ZW2
L-szám L80040 20

Leírás

Leírás:

  • Nagyon stabil fémszerkezet görgőkön
  • Méretek 100 x 60 x 153 cm
  • Akár 120 szorítóet is befogad, még hosszú csavaros szorítóeket is
  • Forgácsolt öntöttvas és acél szorítóek 200 és 2000 mm közötti fesztávolsággal
  • Pajzzsal és pajzstartóval
  • Alkalmas eladási segédeszközként és műhelytérben is használható

Jellemző:

  • Elhelyezés: Nem lakott

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.