Pilleszorító készlet XCL 55/60

Cikkszám: XCL2-SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám XCL2-SET
EAN / GTIN 4008158031446
Gyártó száma XCL2-SET
L-szám L80030 175

Leírás

Leírás:

  • Hosszú, hegyes szorítókarok a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • Nagy torok a szélektől távol eső területek szorításához
  • Puha, csúszásmentes markolópárnák
  • XCL2-SET - SB-csomagolva

Jellemző:

  • Rezsi: 2 3/8”
  • Rezsi: 60 mm
  • Tartalom: 2 x XCL2
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó rész megerősített PA6 műanyagból
    • Rugó rugóacélból
  • Wingspan: 2 1/8”
  • Wingspan: 55 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Szárazépítés
  • Minden szorítás pillekönnyű
  • Gyors és kíméletes rögzítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Tisztítsa meg rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően