Kivitel:
Sárgaréz esztergált alkatrész készletet tartalmazó doboz, munkanyomás max. 25 bar, üzemi hőmérséklet max. 150 °C.
Kézre álló, robusztus és kiváló minőségű doboz a leggyakoribb csőcsonkokkal, karmantyúkkal, dupla csőcsatlakozókkal, szűkítőkkel, zárócsavarokkal és ellenanyákkal a sárgaréz esztergált alkatrész kínálatunkból. Kisméretű alkatrészek összesen 35 különböző típusa 21 műanyag dobozban áttekinthetően elhelyezve. A betétek kivehetőek és magában a dobozban egyedileg helyezhetőek el. Minden betéten megtalálható a tartalmazott alkatrészek cikkszáma.
Tartalma:
30 menetes tömlővég: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
38 toldó: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
19 szűkítő toldó G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
18 karmantyú G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
Zárócsavar G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
15 dupla tömlővég 6, 9, 13 mm
20 menetes anya G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
Menetragasztó 10 ml
1 PTFE tömítőszalag