Modul - dugókulcs 1/4″, 36 db.

Cikkszám: MOD.RL161-26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MOD.RL161-26
EAN / GTIN 3662424075964
Gyártó száma MOD.RL161-26
L-szám L60130 8844

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kompatibilis a FACOM moduláris iktatórendszerével: - Illeszkedik a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ műhelykocsikhoz és az MBOX.L táskához. Tartalmaz: 1 sűrűségű, nagy teherbírású 1/4″-os fordítható racsni: RL.161.
  • 10 dugókulcs 1/4″, hatszögletű, metrikus: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 kiterjesztés 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 kardán 1/4″: R.240A.
  • 1 csúszó fogantyú 1/4″: R.120A.
  • 1 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm nyél 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter 1/4″-os hüvelyekhez szabványos rugós gyűrűvel 1/4″- 6,35 mm-es betétekhez: R.235.
  • 9 betét - meghajtás 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T Pozidriv® kereszthornyos csavarokhoz: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T hornyos fejű csavarokhoz: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 metrikus hatlapú csavarokhoz: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  • 9 rövid hatlapú csavarkulcs, metrikus: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 mm.
  • Melegen formázott lemez L
  • 420 x 188 mm /: PL.L13.