Modul - dugókulcs 1/4″, 37 db.

Cikkszám: MOD.R161-66
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MOD.R161-66
EAN / GTIN 3662424075681
Gyártó száma MOD.R161-66
L-szám L60130 9224

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kompatibilis a FACOM moduláris iktatórendszerével: - Illeszkedik a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ műhelykocsihoz és MBOX.S doboz Tartalmazza: 1 sűrűségű, nagy teherbírású 1/4″ fordítható racsni: R.161B.
  • 10 dugókulcs 1/4″, hatszögletű, metrikus: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 kiterjesztés 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 kardán 1/4″: R.240A.
  • 1 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm nyél 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter 1/4″-os hüvelyekhez szabványos rugós gyűrűvel 1/4″- 6,35 mm-es betétekhez: R.235.
  • 21 betét - 1/4″-os meghajtás - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T Phillips® kereszthornyos csavarokhoz: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T Pozidriv® kereszthornyos csavarokhoz: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T hornyos fejű csavarokhoz: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 metrikus hatlapú csavarokhoz: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 Resistorx® csavarokhoz: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • S hőformázott lemez
  • 188 x 105 mm /: PL.S15.