Háztartási és varróolló D840-150

Cikkszám: D840-150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D840-150
EAN / GTIN 4010220002612
Gyártó száma D840-150
L-szám L80080 90

Leírás

Leírás:

  • Teljesen nikkelezett

Jellemző:

  • Teljes hossz: 150 mm
  • Teljes hossz: 6”
  • Anyag / felület:
    • Kovácsolt acélból készült nyíróalkatrészek, nikkelezett
    • Acél kötőelemek, nikkelezett
  • Vágási hossz: 2”
  • Vágási hossz: 50 mm

Felhasználás:

  • Barkácsolás
  • Háztartás
  • Otthon is úgy vághatunk, mint a profik

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében