Pántolószalag vágó olló D122A-SB

Cikkszám: D122A-SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D122A-SB
EAN / GTIN 4010220030912
Gyártó száma D122A-SB
L-szám L80030 399

Leírás

Leírás:

  • A lapos alsó rész könnyű behelyezése a dobozos szalag alá
  • Nagyon jó ár-teljesítmény arány
  • 25 mm-es szalagszélességig, 0,6 mm-es szalagvastagságig
  • PVC-be mártott fogantyúkhoz

Jellemző:

  • Teljes hossz: 10 1/4”
  • Teljes hossz: 260 mm
  • Anyag / felület:
    • Acél kötőelemek, horganyzott
  • Vágási hossz: 1 3/16”
  • Vágási hossz: 30 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Szerkezeti munkálatok
  • Fémipar
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Szárazépítés
  • Ácsmesterség és faipar
  • Bádogos munkák
  • Acélszalagok egykezes erőteljes vágása

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében
    • Ha a olló-nek túl sok a játéka, állítsa be a csavart. (A olló-nek könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.)