Csőcsavaros szorító BPC-H12

Cikkszám: BPC-H12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BPC-H12
EAN / GTIN 4008158032382
Gyártó száma BPC-H12
L-szám L80030 285

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas DN 20/R3/4″ vagy DN 15/R1/2″ acélcsőhöz
  • Külső átmérő 26,9 mm vagy 21,3 mm
  • Szabadon választható fesztávolság
  • Állvánnyal
  • SB-csomagolásban

Jellemző:

  • Rezsi: 40 mm
  • Csövek esetében Ø: 1/2”
  • Csövek esetében Ø: 21,3 mm
  • Anyag / felület:
    • acél öntvény alap, bevonattal
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • Műanyag védőkupakok

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót