Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Nagy oldalsó terhelhetőségű szerszám a szabadkézi használat biztonsága érdekében - Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően - Stabil csiszolótárcsa a kurblis alaknak köszönhetően - Különösen stabil szerszám a kurblis alaknak köszönhetően - Kemény szerszám a jó szerszám élettartam és a kevesebb szerszámcsere érdekében - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva csiszoláshoz és durva csiszoláshoz. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - A szerszám nagy oldalirányú terhelhetőségének köszönhetően a kézi sarokcsiszolókon vagy más meghajtású gépeken való használat nem jelent problémát, és mindenekelőtt biztonságos.
Jellemző:
Szerszám alakja: kurblis
Szabadkézi használat: igen
Keménység: X
Szemcseméret: 24
n max.: 13300 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: alumínium-oxid
Biztonsági szabvány: EN 12413
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 7 mm
Szerszám átmérő: 115 mm
Előny:
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
A szerszám nagy oldalirányú terhelhetőségének köszönhetően a kézi sarokcsiszolókon vagy más elektromos szerszámokon való használat nem jelent problémát, és mindenekelőtt biztonságos.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
érdesítés: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Figyelem:
Nagy oldalirányú terhelési stabilitással rendelkező szerszám a szabadkézi használat biztonsága érdekében
Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően
Stabil csiszolótárcsa a kurblis alaknak köszönhetően
Különösen stabil szerszám a kurblis alakjának köszönhetően
Kemény szerszám a jó élettartam és a kevesebb szerszámcsere érdekében
A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon.
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően