Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: Tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmas - A hullámos huzalnak köszönhetően a legkeményebb megmunkálási műveletekre szánták - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A rozsdamentes acél megmunkálása nem jelent problémát ennek a szerszámnak. A rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően a megmunkálás után nem képződik rozsda a munkadarabon. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Jellemző:
Kefetípus: tengelyes körkefe
Huzal anyaga: hullámosított rozsdamentes acélhuzal
Drótvastagság: 0,2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Biztonsági szabvány: EN 1083-2
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 18 mm
Szerszám átmérő: 60 mm
Előny:
A rozsdamentes acél megmunkálása nem jelent problémát ennek a szerszámnak. A rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően a megmunkálás után nem képződik rozsda a munkadarabon.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Műanyag/fa/gumi: alkalmas
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Titánium
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
A rozsdamentes acélhuzal rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmassá teszi.
A legnehezebb megmunkálási műveletekhez tervezték, a krimpelt huzalnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően