LUKAS BTSW univerzális csészekefe 80x25 mm sarokcsiszolóhoz krimpelve

Cikkszám: A350408025114
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A350408025114
EAN / GTIN 4027497361892
Gyártó száma A350408025114
L-szám L50260 323

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően - Gyors és egyszerű szerelés feszítőkulcs nélkül - Korlátozás nélküli munkavégzés még a homlokoldalon is - A hullámos huzalnak köszönhetően a legnehezebb megmunkálásokhoz is alkalmas - Gyors és egyszerű szerelés feszítőkulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: nagy biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Időmegtakarítás: ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség. - A szerszám edényformájának köszönhetően a frontális használat is gond nélkül lehetséges. Ön rugalmas marad.

Jellemző:

Kefetípus: csészekefe
Huzal anyaga: hullámos acélhuzal
Drótvastagság: 0,35 mm
n max.: 8500 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Biztonsági szabvány: EN 1083-2
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: M14 belső menet mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 25 mm
Szerszám átmérő: 80 mm

Előny:

Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
A szerszám edényformájának köszönhetően az elülső oldalon is gond nélkül használható. Rugalmasak maradnak.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható

Alapanyag:

Acél
Öntöttvas
műanyag és fa

Alkalmazható:

Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül
Korlátozás nélkül használható az arcoldalon is
A legnehezebb megmunkálási műveletekhez tervezték, a krimpelt huzalnak köszönhetően
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően