Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Magas és gyors anyagleválasztás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztések esetén - Hatékonyan forgácsolja a legkeményebb anyagokat is - A legnagyobb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében - Hosszú élettartam - Univerzálisan használható - A legnagyobb anyagleválasztási aránynak köszönhetően gyorsabban elkészül - Hosszú ideig használható - A csiszolószemcsék nem üvegesednek el Az Ön előnyei: - Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek, valamint a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Szemcseméret: 80
n max.: 24000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: CER (kerámia szemcsék)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 38 mm
Szerszám átmérő: 10 mm
szerszámtartó mérete: 3 mm
Előny:
Az edzett felületek, a kopásálló acélok, a vízkő és a kemény bevonatok, a titánötvözetek és a páncélhegesztések nem jelentenek problémát, és rövid idő alatt megmunkálhatók.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Titánium
Acél
Alkalmazható:
Fazettázás: alkalmas
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Magas és gyors anyageltávolítás, különösen edzett felületeken, vízkő, kemény bevonatok és páncélhegesztési varratok esetén.
Hatékonyan vágja a legkeményebb anyagokat is
Legmagasabb keménység és élesség a lenyűgöző élettartam érdekében
Hosszú élettartam
Univerzálisan alkalmazható
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően
Hosszú ideig használható - a csiszolószemcsék nem üvegesednek be.