Irodai polcbővítés 2000/1000 mm

Cikkszám: 990596 2000/1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Polclap vastagsága: 25
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Anyag: Horganyzott

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap vastagsága 25 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
Anyag Horganyzott
Magasság 2 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 300 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség 1 006 mm
Polclapok száma 6
Termék fajtája Irattartó polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990596 2000/1000
EAN / GTIN 4004514220110
Gyártó száma 17746

Leírás

Kivitel:

Perforálás nélküli T-profil keret előlap és polclap.
Kitámasztás hosszanti retesszel. A középső ütköző megakadályozza a mappák és dokumentumok lelökését. A felső polcon nincs középső ütköző.
Maximális teherbírás: 150 kg / polclap.
Polcmélység 600 mm: Akár 192 mappát is tárol mezőnként 2300 mm magasságnál.

Leírás:

Felépítmény mérete:
Alappolc: Névleges hossz + 60 mm
Polcbővítés: Névleges hossz +6 mm
Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm
Kihajlási hossz: max. 600 mm

Figyelem:

  • Ha a polcok magasság / mélység aránya nagyobb, mint 4:1-hez, azt biztosítani kell felborulás ellen.
  • A padló- és fali rögzítőelemeket a készlet nem tartalmazza.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek