Tele lemez hátfal 2500 mm

Cikkszám: 990140 2500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 2 500 mm
Szélesség 1 000 mm
Közfal beépítése lehetséges nem
Polc magassághoz 2 500 mm
Polc szélességhez 1 000 mm
Polc mezőszélességhez 1 000 mm
Felhasználási terület Polc
Hátfal felépítése két darabos
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Hátfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990140 2500
EAN / GTIN 4045197519078

Leírás

Kivitel:

Két egymás felett rögzítendő falból áll. Szállítás kompletten, rögzítőeszközökkel együtt.
Tartalmaz 1× 1000 mm és 1× 1500 mm magas hátfalat.

Felhasználás:

Egy polcmező hátoldalának borításához (polcok közé nem építhető be).

Szín:

RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.