{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Létrahossz | 1,43 m | |
Munkamagasság kb. | 2,85 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,47 m | |
Kereszttartó magassága | 87 mm | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 85 mm | |
Lépcsőfokok száma | 2×6 | |
Anyag | Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Szétcsúszás elleni védelem | kétoldalas, merev kötés | |
Járhatóság | Kétoldalas | |
Súly | 9 kg | |
Szabvány | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Termék fajtája | Állólétra |
Cikkszám | 966050 2X6 | |
EAN / GTIN | 4003866403561 | |
Gyártó száma | 40356 |