Munkazsámoly, műbőr, kerekekkel, alacsony

Cikkszám: 965054
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Kivitel kerekekkel
Ülőlap ⌀ 350 mm
Magasságállítási tartomány 470 mm - 630 mm
Teherbírás 120 kg
Ülőfelület anyaga Műbőr
Szék anyagának színe fekete
Termék fajtája Zsámoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965054
EAN / GTIN 4045197739544

Leírás

Kivitel:

Kényelmes műbőr forgózsámoly dupla narancssárga varrással. Az ülésmagasság biztonsági gáztöltésű rugóval állítható rugós mozgatóval. Öt ágú alumínium lábkereszt.
Ülőfelület ⌀ 350 mm.
Teherbírás: 120 kg.
Fékezett duplagörgős kerék puha PU futófelülettel.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek