Munkazsámoly, habszivacs, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas

Cikkszám: 965052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Kivitel magas üléspozíció
Ülőlap ⌀ 350 mm
Lábkereszt ⌀ 690 mm
Magasságállítási módja Gyűrűs működtetés
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 580 mm - 850 mm
Teherbírás 120 kg
Ülőfelület anyaga Integrált habszivacs
Lábkereszt anyaga Matt alumínium porszórt bevonattal
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Talp lábtartó gyűrűvel
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
A szék anyaga enyhébb savakkal és lúgokkal szemben ellenálló igen
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Zsámoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965052
EAN / GTIN 4045197702418

Leírás

Kivitel:

Kényelmes forgózsámoly integrált habszivacsból, könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhe savaknak és lúgoknak, valamint mechanikus hatásoknak ellenáll.
Az ülésmagasság biztonsági gáztöltésű rugóval állítható gyűrűs működtetővel. Öt ágú alumínium lábkereszt.
Ülőfelület ⌀ 350 mm.
Teherbírás: 120 kg.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek