Fiókos forgótorony üres 0

Cikkszám: 963254 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 1 760 mm
680 mm
Teherbírás 480 kg
Felhasználási terület Kisalkatrész tároló
Termék fajtája Fiókos forgótorony

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963254 0
EAN / GTIN 5733439137447
Gyártó száma 137447

Leírás

Kivitel:

Galvanizált acéllemez ház, acélkék porfestett.
12 db 963251 sz. 8 − 60 méretű fiókos tároló elhelyezéséhez.