Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Kettős csillagkulcs készlet 0

Cikkszám: 962845 0
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje E-ben: 18×36
  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény
  • Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság: 75

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje E-ben 18×36
Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság 75 mm
Szélesség 298 mm
Mélység 598 mm
Szélesség E-ben 18 E
Mélység E-ben 36 E
Kitöltött fiókszélesség E-ben 18 E
Szerszámok száma 0
Kivitel csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 962845 0

Leírás

Kivitel:

Szerszámkészletek kétszínű keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek szerszám nélkül, (üres).

Alkalmazható:

Szerszámszekrényekhez / fiókokhoz 36 E mélységgel. A keményhab betétek a fiókok hasznos területének 9 E (149×598×30 mm), vagy 18 E (298×598×30 mm) részét töltik ki.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 962845 sz. 0 méret: 1 db