• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Vizsgálószerszám készlet 0

Cikkszám: 962720 0
Kedvezmény
19,94 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje: 1/3
  • Műhelyberendezés: Munkapad

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje 1/3
Műhelyberendezés Munkapad
Szélesség 160 mm
Mélység 520 mm
Szerszámok száma 0
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 962720 0
EAN / GTIN 4045197546470

Leírás

Kivitel:

Szerszámkészletek kétszínű keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek szerszám nélkül, (üres).

Alkalmazható:

Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi munkapadsorozat fiókjaihoz (600 mm blokksorhoz) és 490×520 mm hasznos területű HOLEX fiókokhoz. A keményhab betétek a fiók hasznos területének 1/3-át (160×520×30 mm), 2/3-át (321×520×30 mm) vagy 3/3-át (482×520×30 mm) töltik ki.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 962720 sz. 0 méret: 1 db