Mappatartó 95 mm

Cikkszám: 956845 95
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hasznos magasság 340 mm
Hasznos szélesség 95 mm
Hasznos mélység 300 mm
DIN A4 méretű mappák száma 1
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 956845 95
EAN / GTIN 4062406128289

Leírás

Kivitel:

Mappák, füzetek, könyvek stb. tárolásához.

Alkalmazható:

Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm–es osztásban.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.