Mappatartó 270 mm

Cikkszám: 956845 270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hasznos magasság 340 mm
Hasznos szélesség 270 mm
Hasznos mélység 300 mm
DIN A4 méretű mappák száma 3
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 956845 270
EAN / GTIN 4062406128302

Leírás

Kivitel:

Mappák, füzetek, könyvek stb. tárolásához.

Alkalmazható:

Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm–es osztásban.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.