Easyfix kábeltekercs tartó 1

Cikkszám: 955801 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Magasság 185 mm
Szélesség 82 mm
Mélység 217 mm
Hasznos szélesség 56 mm
Hasznos mélység 200 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Termék fajtája Tekercs tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955801 1
EAN / GTIN 4062406573591

Leírás

Kivitel:

Műanyag kábeltekercs tartó alumínium betéttel (3 és 5 méret), ⌀ 6 mm dróthuzal kábelfékkel, megakadályozza a kábel fékezés nélküli letekerést. Dróthuzal mélysége állítható. Az ⌀ 12 mm alumínium tengelyt felülről kell a műanyag tartóba illeszteni, ezáltal könnyebben cserélhetőek a kábeltekercsek. A kábeltekercsek maximális átmérője 200 mm.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.
1 kábelfékkel.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.