Perforált fal, 481 mm magas, fali felszereléshez 920 mm

Cikkszám: 955310 920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
280 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 481 mm
Szélesség 920 mm
Perforált fal kivitele egyoldalas
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955310 920
EAN / GTIN 4062406160180

Leírás

Kivitel:

Robusztus peremezett acéllemez perforált fal □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. A hátoldalon felhegesztett merevítőlemezek a fali rögzítéshez.

Felhasználás:

Közvetlenül a falon rögzíthető; a rögzítőcsavarok felszerelt állapotban nem láthatók. Nagyfelületű falra szerelésekor a perforált falak a hézagmentes átmenethez egymás felett és mellett is a falra csavarozhatók.

Tartalom:

A fali szereléshez való csavarok és tiplik mellékelve.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok