Elválasztó lap / válaszfal készlet 100/1

Cikkszám: 950670 100/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 56×24

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 56×24
Magasság 75 mm
Fiók előlap magassághoz 100 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 56
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 1 400 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Súly 2,852 kg
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950670 100/1
EAN / GTIN 4062406153823

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 56×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 56×24G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951580 sz.: 1 × 100 méret
Elválasztó lap 951530 sz.: 7 × 100 méret
Beilleszthető válaszfal 6G 951761 sz.: 18 × 100 méret
Beilleszthető válaszfal 10G 951801 sz.: 2 × 100 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Elválasztók darabszáma Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz