Polclap 20

Cikkszám: 940550 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Anyag: horganyzott

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Anyag horganyzott
Szélesség 450 mm
Mélység 425 mm
Felhasználási terület Polcos szekrény
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 940550 20
EAN / GTIN 4062406133696

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemez polclapok.

Alkalmazható:

940001940217, Nr. 940801940907 sz. szekrényekhez.

Tartalom:

Polclap tartókkal.

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok