Szerelőkocsi fiókokhoz, 20×24G, Magasság mm / fiókok száma: 885/0

Cikkszám: 931027 885/0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
885/0
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 885 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 600 mm
Fiókok hasznos magassága 600 mm
Fiókház magassága 700 mm
Fiókház hasznos magassága 600 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Legurulásvédő peremmel igen
Fiókok száma 0
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Maximális teherbírás 600 kg
Kivitel gurítható; önállóan felszerelhető
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Ház felül nyitott nem
Nyommentes futófelület igen
Súly 54 kg
Termék fajtája Szerszámkocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 931027 885/0
EAN / GTIN 4062406352585
Gyártó száma 931027 885/0
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

20×24G fiókokkal történő felszereléshez.
Szerszámkocsi 24×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, ⌀ 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

Fiókok felszerelése csak a 931046 sz. vagy 931048 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • A szekrényt a padlóhoz kell rögzíteni.
  • Szerelőkocsivá történő alakításkor cserélje ki a fiókokat egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező GridLine fiókokra.
  • A futómű teherbírásánál a ház súlyát vegye figyelembe.
  • Önálló felszerelésnél vegye figyelembe a hasznos magasságot.
  • Kombinálható a 958480 sz. 24 vagy 28 méretű
  • GridLine futóművel.
  • Azonos magasságú és mélységű GridLine szekrényekkel kombinálható.
  • Csak egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező GridLine fiókokkal szerelje fel.
  • A leállítás után rögzítse a kormányozható kerekeket a rögzítőfék használatával.
  • Sarok összekötő szekrény 700 mm mély (28G) szerszámszekrényekhez.
  • Azonos magasságú és mélységű GridLine szekrényekkel kombinálható.
  • Szerszámtartós GridLine fiókbetétekkel történő felszereléshez.
  • Azonos magasságú és mélységű GridLine szekrényekkel kombinálható.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne álljon vagy üljön a szerelőkocsira.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Futóművel nem kombinálható.
  • Ne nyisson ki egyszerre több fiókot.
  • A CNC kiszolgáló szekrény nem kombinálható futóművel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek