{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Magasság | 41 mm | |
| Szélesség | 76 mm | |
| Mélység | 76 mm | |
| Felosztási lehetőség | nem | |
| Anyag | Polisztirol | |
| Festék | szürke | |
| Szín | szürke | |
| Fogantyú | nem | |
| Fedélhez előkészítve | nem | |
| Kémlelőablakhoz előkészítve | nem | |
| Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként | nem | |
| egymásra helyezhető | nem | |
| Rögzítés fiókokban | nem | |
| Termék fajtája | Kisalkatrésztároló |
| Cikkszám | 928137 41/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406213657 | |
| Gyártó száma | 928137 41/1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |